FDB2006ST シンターグリップ FERODO(フェロード) 05258234

シンターグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05258234 品番FDB2006ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は66種類から選べます 他の種類を見る

高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。
ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

適合メーカーYAMAHA/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM 適合ステンレス製のみ シリーズシンタード グレードST(シンターグリップ) 主な適合車種XT 660 R(04〜14)【F】/DIAVEL 1200 (ABS Std) (Road version pad) ブレンボ Evo M50 4-ピストン(11〜)【R】、DIAVEL 1200 (ABS Std) (Racing version pad) ブレンボ Evo M50 4-ピストン(11〜)【R】、DIAVEL STRADA 1200 (ABS Std) (Road version pad) ブレンボ Evo M50 4-ピストン(14〜)【R】、DIAVEL STRADA 1200 (ABS Std) (Racing version pad) ブレンボ Evo M50 4-ピストン(14〜)【R】、DIAVEL DARK 1200 (ABS Std) (Road version pad) ブレンボ Evo M50 4-ピストン(14〜)【R】、DIAVEL DARK 1200 (ABS Std) (Racing version pad) ブレンボ Evo M50 4-ピストン(14〜)【R】、DIAVEL CARBON 1200 (ABS Std) (Road version pad) ブレンボ Evo M50 4-ピストン(14〜)【R】、DIAVEL CARBON 1200 (ABS Std) (Racing version pad)(14〜)【R】、Sportclassic GT 1000 / SPORT 1000S / Touring(08〜)【F】、SPORT 1000(06〜)【F】、PAUL SMART 1000 Limited Edition(07〜)【F】、GT 1000(06〜07)【F】/ETV 1000 CAPONORD / RALLY RAID(01〜)【F】、STARCK 650(96〜)【F】、PEGASO 650 / I.E.(01〜04)【F】、PEGASO 650 TRAIL(07〜)【F】、PEGASO 650(96〜00)【F】、MOTO 650 6.5(95〜99)【F】、PEGASO 600(90〜)【F】、RS 125 EXTREMA - REPLICA(98〜99)【F】/K 1600 GT/ GTL/GTL E(11 〜 )【R】、HP2 Enduro 1200(07 〜 )【F】、R 1200 R BRE M4.32(15 〜 )【R】、R 1200 RS BRE M4.32(15 〜 )【R】、R 1200 RT BRE M4.32(14 〜 )【R】、F800 GS(08 〜 )【F】、C 650 GT(12 〜 )【F】、C 650 GT(12 〜 )【R】、F 650 / 650 ST(94 〜 00)【F】、F 650 GS / CS(01 〜 )【F】、F 650 SCARVER(02 〜 )【F】、G 650 X Challenge / X Country(07 〜 )【F】、G650 GS(11 〜 )【F】、C 600 SPORT(12 〜 )【F】、C 600 SPORT(12 〜 )【R】、C1 200 Scooter(01 〜 03)【F】、C1 125 Scooter(00 〜 03)【F】/ROCKET 2300 /Rocket III Classic / Touring / Roadster(04〜)【R】、THUNDERBIRD STORM 1700(11〜)【R】、THUNDERBIRD LT(14〜)【R】、THUNDERBIRD COMANDER(14〜)【R】、THUNDERBIRD 1600(09〜)【R】/990 ADVENTURE R ブレンボ(08〜)【F】、990 ADVENTURE ABS ブレンボ(08〜)【F】、ADVENTURE 950(03〜)【F】、950 R SUPERENDURO(06〜08)【F】、690 Enduro R (ABS Std) ブレンボ(08〜)【F】
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする