FDB625AG スクーター FERODO(フェロード) 05258584

スクーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05258584 品番FDB625AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る

今日の高性能スクーターに対し、耐摩耗性、ローターへの攻撃性に重点をおき、純正と変わらないパフォーマンスを実現。あらゆる状況で安全性を最重要視した高性能パッド。
純正同等品質
純正採用商品
長寿命
ディスクへの攻撃性が少ない。
材料費をおさえず、安全性を重視した仕様。
鋳鉄、ステンレス製のディスクに対応可能。

適合メーカーHONDA/SYM 適合ステンレス製/鋳鉄 シリーズオーガニック グレードAG(スクーター) 主な適合車種ディオSR(90)【F】、ディオXRバハ(94〜98)【F】、スーパーディオSR / ZX(91〜99)【F】、スマートディオDX(01〜04)【F】、スマートディオZ4(02〜07)【F】、タクト / スタンドアップ(98〜00)【F】、ライブディオ(97〜01)【F】、ライブディオSR(94〜96)【F】、ライブディオST(96〜99)【F】、ライブディオZX(94〜02)【F】/Citymax 300 Quad(99〜02)【F】、City Com 125(99〜00)【F】、SUPER FANCY 50 (G5H-6/H325)(96〜02)【F】、PURE 50(08〜09)【F】、Orbit 50(08〜09)【F】、E Woo - Electric(02〜)【F】 他社参考品番(DAYTONA)79796 他社参考品番(VESRAH)VD 162
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする