適合メーカーHONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/KYMCO/HYOSUNG/
適合ステンレス製/鋳鉄
シリーズオーガニック
グレードAG(スクーター)
主な適合車種レブル (90〜99)【F】、NSR 150 (01〜03)【F】、CBX125Custom(93)【F】、CBX125F(93〜97)【F】、NSF100(06〜10)【F】、XR100モタード(05〜08)【F】、NSR80(93〜99)【F】、NS-1(93〜99)【F】、NS50R(96〜06)【F】、NSR50(93〜99)【F】、NSR Mini(00〜06)【F】、ドリーム50(97〜99)【F】、XR50モタード(05〜07)【F】/XTZ 750 スーパーテレネ(89〜)【F右側】、XTZ 750 スーパーテレネ(89〜)【F左側】、XTZ 750 スーパーテレネ(89〜)【R】、SRX600ー1(85〜86)【R】、TZ50(90)【F】、TZM50R(94〜99)【F】、TZR50 / TZR50R(90〜99)【F】/スカイウェーブ400/S/M〈CK44A〉(07〜01)【F右側】、スカイウェーブ250/S/M/SS〈CJ44A/45A/46A〉(07〜11)【F】、スカイウェーブ250リミテッド(07〜09)【F】/Ninja250R(08〜11)【F】、Ninja250R(08〜11)【R】、エリミネーター125(01〜09)【F】/TROPHY 1200(93〜95)【F右側】、TROPHY 1200(93〜95)【R】、TROPHY 1200(96〜01)【R】、DAYTONA 1200(93〜98)【R】、TIGER SPORT(13〜)【R】、TIGER SE ABS 1050(08〜)【R】、DAYTONA 1000 SPORT(91〜92)【R】、SPRINT RS 955 (フレームナンバー161317まで) 両持ちスイングアーム(99〜02)【R】、TROPHY 900(93〜95)【F右側】、TROPHY 900(93〜95)【R】、TROPHY 900(96〜98)【R】、TRIDENT 900 SPRINTER(93〜98)【F右側】、TRIDENT 900 SPRINTER(93〜98)【R】、TIGER 900(93〜98)【F右側】、TIGER 900(93〜98)【R】、SPEED TRIPLE 900(94〜)【R】、DAYTONA SUPER III 900(94〜97)【R】、DAYTONA SPRINT 90(93〜)【F右側】、DAYTONA SPRINT 90(93〜)【R】、DAYTONA SPRINT 900(94〜98)【R】、DAYTONA 900(93〜96)【R】、TRIDENT 750(92〜98)【F右側】、TRIDENT 750(92〜98)【R】、DAYTONA 750 SPORT(91〜92)【R】/PEOPLE 250 S (06〜)【F右側】/MS3 250(06〜)【F右側】、MS3 250(06〜)【R】、MS3 125(06〜)【F右側】、MS3 125(06〜)【R】、Electric GEM 4.0(10〜)【F】、Electric GEM 4.0(10〜)【R】/
他社参考品番(DAYTONA)79814
他社参考品番(VESRAH)VD 250