FDB2005P プラチナム FERODO(フェロード) 05258977

FDB2005P プラチナム FERODO(フェロード) 05258977 FDB2005P プラチナム FERODO(フェロード) 05258977

プラチナム

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05258977 品番FDB2005P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は142種類から選べます 他の種類を見る

世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。
フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。
The No.1 Performance
一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

適合メーカーYAMAHA/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM/SYM/ 適合ステンレス製/鋳鉄 シリーズオーガニック グレードP(プラチナム) 適合車種XT 660 ZA TENERE / ABS(08〜)【R】、XT 660 X Supermoto (ブレンボ ラジアルキャリパー)(04〜14)【R】、XT 660 R(04〜14)【R】、MT-03(08〜)【R】、TT-R 600 R(00〜03)【R】、TT 600 RE(04〜)【R】、TT 600 R(98〜99)【R】、MAJESTY S XC155(13)【R】/Sportclassic GT 1000 / SPORT 1000S / Touring(08〜)【R】、SCRAMBLER ブレンボ M4.32(15〜)【R】/DORSODURO 1200 / ABS / ATC(11〜)【R】、CAPONORD 1200 Rally ブレンボ M4.32(15〜)【R】、CAPONORD 1200 ブレンボ M4.32(13〜)【R】、SMV 750 Dorsoduro FACTORY(10〜)【R】、SMV 750 Dorsoduro (NO ABS/ABS)(08〜)【R】、SL 750 SHIVER ABS / GT(08〜)【R】、PEGASO 650 STRADA(04〜)【R】、PEGASO 650 Factory(08〜)【R】、PEGASO 650 / I.E.(01〜04)【R】、PEGASO 650 TRAIL(07〜)【R】/HP4 1000 (K42) - Racing version pad BRE Evo M50 4-ピストン(13 〜 )【R】、HP4 1000 (K42) - Road version pad BRE Evo M50 4-ピストン(13 〜 )【R】、S1000 R Naked (K47) BRE(14 〜 )【R】、S1000 RR (K46) BRE(10 〜 13)【R】、R 850 RT(98 〜 01)【R】、F800 GS(08 〜 )【R】、F800 GT(13 〜 )【R】、F800 S / ST / R(07 〜 )【R】、F 650 / 650 ST(94 〜 00)【R】、F 650 GS / CS(01 〜 )【R】、F 650 SCARVER(02 〜 )【R】、G 650 X Challenge / X Country(07 〜 )【R】、G 650 X Moto(08 〜 )【R】、G650 GS(11 〜 )【R】、C1 200 Scooter(01 〜 03)【R】、C1 125 Scooter(00 〜 03)【R】/STREET TRIPLE 675 R(13〜)【R】、STREET TRIPLE 675(13〜)【R】、DAYTONA 675 R (Road version pad)(13〜)【R】、DAYTONA 675 R (Racing version pad)(13〜)【R】、DAYTONA 675(13〜)【R】/990 SUPERDUKE R ブレンボ(07〜)【R】、990 SUPERDUKE ブレンボ(05〜11)【R】、DUKE 950 / 990 / 990 RC8(03〜)【R】、LC4 690 SUPERMOTO Prestige ブレンボ(07〜)【R】、690 SMR / SMC / DUKE / SupermotoR ブレンボ(08〜)【R】、690 SMC R (ABS Std) ブレンボ(13〜)【R】、690 SM ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(07〜)【R】、690 Enduro R (ABS Std) ブレンボ(08〜)【R】、690 DUKE R (ABS Std) (Road version pad) ブレンボ Evo M50 4-ピストン(14〜)【R】、690 DUKE R (ABS Std) (Racing version pad) ブレンボ Evo M50 4-ピストン(13〜)【R】、690 DUKE R ブレンボ(10〜12)【R】、690 DUKE (ABS Std) ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(12〜)【R】、LC4 660 SUPERMOTO(03〜)【R】、660 SMC(04〜)【R】、SXC 650(04〜)【R】、LC4 640 SUPERMOTO(98〜)【R】、LC4 640 E(98〜)【R】、LC4 640 DUKE II(00〜)【R】、DUKE 2 640(98〜99)【R】、625 SMC LC4(05〜)【R】、THE DUKE 620(94〜98)【R】、LC4 620 COMPETITION(98〜)【R】、ADVENTURE 620 / 625 / 640 R(98〜)【R】、SC 600(98〜)【R】、SXC 540(98〜)【R】、500 EXC ブレンボ(98〜11)【R】、500(94〜95)【R】、SXC 400(98〜)【R】、SX 400(00〜)【R】、LC4 400 E(98〜)【R】、RC 390 (ABS Std) ブレンボ(14〜)【R】、390 DUKE (ABS Std) ブレンボ(13〜)【R】、SX 380(98〜)【R】、300 EXC ブレンボ(98〜06)【R】、300(94〜95)【R】、250 SX ブレンボ(96〜02)【R】、250 EXC Six Days ブレンボ(11〜)【R】、250 EXC ブレンボ(98〜06)【R】、250(94〜95)【R】、RC 200 (ABS Std) ブレンボ(14〜)【R】、EGS 200(98〜)【R】、200 EXC ブレンボ(98〜)【R】、200 DUKE (ABS Std) ブレンボ(13〜)【R】、SX 125(96〜02)【R】、RC 125 (ABS Std) ブレンボ(14〜)【R】、LC2 STING 125(98〜)【R】、LC2 125(98〜)【R】、EXE 125(00〜03)【R】、125 EXC ブレンボ(98〜03)【R】、125 DUKE (ABS Std) ブレンボ(13〜)【R】、125 DUKE ブレンボ(10〜)【R】/MEGALO 125(11〜12)【R】 主な適合車種XT 660 ZA TENERE / ABS(08〜)【R】、XT 660 X Supermoto (ブレンボ ラジアルキャリパー)(04〜14)【R】、XT 660 R(04〜14)【R】、MT-03(08〜)【R】、TT-R 600 R(00〜03)【R】、TT 600 RE(04〜)【R】、TT 600 R(98〜99)【R】、MAJESTY S XC155(13)【R】/Sportclassic GT 1000 / SPORT 1000S / Touring(08〜)【R】、SCRAMBLER ブレンボ M4.32(15〜)【R】/DORSODURO 1200 / ABS / ATC(11〜)【R】、CAPONORD 1200 Rally ブレンボ M4.32(15〜)【R】、CAPONORD 1200 ブレンボ M4.32(13〜)【R】、SMV 750 Dorsoduro FACTORY(10〜)【R】、SMV 750 Dorsoduro (NO ABS/ABS)(08〜)【R】、SL 750 SHIVER ABS / GT(08〜)【R】、PEGASO 650 STRADA(04〜)【R】、PEGASO 650 Factory(08〜)【R】、PEGASO 650 / I.E.(01〜04)【R】、PEGASO 650 TRAIL(07〜)【R】/HP4 1000 (K42) - Racing version pad BRE Evo M50 4-ピストン(13 〜 )【R】、HP4 1000 (K42) - Road version pad BRE Evo M50 4-ピストン(13 〜 )【R】、S1000 R Naked (K47) BRE(14 〜 )【R】、S1000 RR (K46) BRE(10 〜 13)【R】、R 850 RT(98 〜 01)【R】、F800 GS(08 〜 )【R】、F800 GT(13 〜 )【R】
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05258828
2021-05-02
用途:
消耗部品交換
株式会社SKK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンスが高いとても良いパッドだと思います。

対象商品:
05259984
2019-04-25
用途:
BMWバイクフロントブレーキパッドとして
わたなべ歯科医院 様

シンタードメタルパッドですので、効き、コントロル性も抜群です。雨の日も安心して乗ることができます。お勧めです。

対象商品:
05258968
2018-11-07
用途:
趣味 ツーリング

発送も早く助かりました。30分位ブレーキ少し意識して慣らししました。
少しずつは、停まるようになりました。粉もでてなく良かったです。ローターも交換しないと自分のは、駄目ですけど半分以上使ったものより全然良いです。今度注文の時ローターもセットで注文しますー。また宜しくお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
05258828
2019-01-05
用途:
二輪の外車に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

ぴったりで使いやすく、きれいな整備ができました。感謝です。」

1人が参考にしています
対象商品:
05258828
2018-03-30
用途:
ブレーキ整備
石倉商会 様

いつもこれを使用しています。
コスト、効き、寿命のバランスが取れています。

対象商品:
05259668
2018-07-10
用途:
バイク交換用に購入
製造業

交換用に在庫用に購入しました、特に問題は無いように思います。

*商品と写真が違います

対象商品:
05258828
2015-11-23
用途:
バイクフロントディスクパット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品の価格を各社色々と調べたが御社の価格がいちばん安価でした、早速問題無く取り付け出来ました、また機会があったら利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05259835
2017-10-23
用途:
BMW R80 Fブレーキパッド交換
有限会社 エイシーシステム設計 様 (製造業)

FERODO部品の適合車の情報が確認できない。FERODOのホームページにて確認後注文しました。部品の固定用穴の開口が1mm程度不足していたため固定ピンが挿入できず研削後交換完了しました。ブレーキの性能は問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする