FDB2042P プラチナム FERODO(フェロード) 05259047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDB2042P プラチナム FERODO(フェロード) 05259047 FDB2042P プラチナム FERODO(フェロード) 05259047

プラチナム

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05259047 品番FDB2042P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は142種類から選べます 他の種類を見る

世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。
フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。
The No.1 Performance
一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

適合メーカーYAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM 適合ステンレス製/鋳鉄 シリーズオーガニック グレードP(プラチナム) 主な適合車種XJR1300 ブレンボ2PINキャリパー(98〜99)【F】、XJR1200 / XJR1200R(95〜98)【F】、XT 660 X Supermoto (ブレンボ ラジアルキャリパー)(04〜14)【F】、XJR400R ブレンボ2PINキャリパー(98〜00)【F】、XJR400RU ブレンボ2PINキャリパー(96〜97)【F】/イナズマ1200(98〜00)【F】、GSX-R750(06〜08)【R】、イナズマ400 ブレンボ2PINキャリパー(97〜02)【F】、インパルス400(05〜07)【F】、GSX400インパルス ブレンボ2PINキャリパー(99〜00)【F】/ZX-9R(94〜96)【F】/MULTISTRADA 1200S Touring (ABS Std) ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(10〜)【F】、MULTISTRADA 1200S Pikes peak (ABS Std) ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(14〜)【F】、MULTISTRADA 1200S Granturismo (ABS Std) ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(14〜)【F】、MULTISTRADA 1200 ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(14〜)【F】、MULTISTRADA 1100 / 1100 S / S Touring / S Sport ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(07〜)【F】、MONSTER 1100 / 1100 S ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(09〜)【F】、HYPERMOTARD 1100 EVO ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(10〜)【F】、HYPERMOTARD 1100 ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(07〜)【F】、SUPERSPORT 1000 DS(03〜)【F】、MULTISTRADA 1000 / 1000 DS / 1000S DS(03〜06)【F】、MONSTER S4R /S4RS 1000 ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(08〜)【F】、MONSTER S2R 1000 ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(07〜)【F】、MONSTER S2R 1000 ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(08〜)【F】、MONSTER 1000(03〜06)【F】、998 S(02〜)【F】、998 BIPOSTO(02〜)【F】、ST4 / ST4 ABS 996(01〜)【F】、996 SPS / S(98〜)【F】、996 BIPOSTO(99〜)【F】、ST3 992(04〜)【F】、944 SUPERSPORT 2(98〜02)【F】、944 ST4(99〜)【F】、944 ST2(97〜02)【F】、M 916 MONSTER S4(01〜02)【F】、916 SUPERSPORT 4(98〜)【F】、916 STRADA(98〜)【F】、916 ST2(01〜02)【F】、M 900 MONSTER I.E.(00〜)【F】、M 900 MONSTER(01〜)【F】、FE 900 SUPERSPORT(98〜)【F】、Streetfighter 848 ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(14〜)【F】、848 ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(08〜)【F】、MONSTER 800(03〜06)【F】、800 SUPERSPORT(03〜)【F】、MONSTER 796 (ABS Std) ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(11〜13)【F】、HYPERMOTARD 796 ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(10〜)【F】、M 750 MONSTER(00〜)【F】、M 750 MONSTER(01〜02)【F】、750 SUPERSPORT(98〜02)【F】、750 SPORT(01〜02)【F】、748 SPS(98〜)【F】、748 RACING CLIENTI(98〜)【F】、748 BIPOSTO(98〜)【F】、MONSTER 696 ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(08〜13)【F】、SPORT 620(03〜)【F】、MULTISTRADA 620 DARK (シングル ディスク)(05〜06)【F】、M 620 MONSTER DARK (シングル/ダブル ディスク)(03〜)【F】、M 620 MONSTER(02〜03)【F】、M 600 MONSTER(00〜)【F】、M 600 MONSTER(01〜02)【F】、400 MONSTER (JAPAN)(00〜)【F】/SL 1000 FALCO(00〜)【F】、RSV 1000 TUONO(04〜)【F】、RSV 1000 MILLE R / SP(00〜)【F】、RSV 1000 MILLE(97〜00)【F】、RST FUTURA 1000(01〜)【F】、PEGASO 650 STRADA(04〜)【F】、RS 250(98〜)【F】/F800 GT(13 〜 )【F】、F800 S / ST / R(07 〜 )【F】、G 650 X Moto(08 〜 )【F】/THRUXTON 900 ブレンボキャリパー(08〜)【F】/1290 SUPER ADVENTURE ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(15〜)【F】、1190 ADVENTURE R (ABS Std) ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(13〜)【F】、1190 ADVENTURE (ABS Std) ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(13〜)【F】、690 SM ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(07〜)【F】、690 DUKE (ABS Std) ブレンボ (4-ピストン ラジアルキャリパー)(12〜)【F】、LC4 660 SUPERMOTO(03〜)【F】、660 SMC(04〜)【F】、LC4 640 DUKE II(00〜)【F】、625 SMC LC4(05〜)【F】 他社参考品番(VESRAH)VD 933
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05258828
2021-05-02
用途:
消耗部品交換
株式会社SKK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンスが高いとても良いパッドだと思います。

対象商品:
05259984
2019-04-25
用途:
BMWバイクフロントブレーキパッドとして
わたなべ歯科医院 様

シンタードメタルパッドですので、効き、コントロル性も抜群です。雨の日も安心して乗ることができます。お勧めです。

対象商品:
05258968
2018-11-07
用途:
趣味 ツーリング

発送も早く助かりました。30分位ブレーキ少し意識して慣らししました。
少しずつは、停まるようになりました。粉もでてなく良かったです。ローターも交換しないと自分のは、駄目ですけど半分以上使ったものより全然良いです。今度注文の時ローターもセットで注文しますー。また宜しくお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
05258828
2019-01-05
用途:
二輪の外車に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

ぴったりで使いやすく、きれいな整備ができました。感謝です。」

1人が参考にしています
対象商品:
05258828
2018-03-30
用途:
ブレーキ整備
石倉商会 様

いつもこれを使用しています。
コスト、効き、寿命のバランスが取れています。

対象商品:
05259668
2018-07-10
用途:
バイク交換用に購入
製造業

交換用に在庫用に購入しました、特に問題は無いように思います。

*商品と写真が違います

対象商品:
05258828
2015-11-23
用途:
バイクフロントディスクパット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品の価格を各社色々と調べたが御社の価格がいちばん安価でした、早速問題無く取り付け出来ました、また機会があったら利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05259835
2017-10-23
用途:
BMW R80 Fブレーキパッド交換
有限会社 エイシーシステム設計 様 (製造業)

FERODO部品の適合車の情報が確認できない。FERODOのホームページにて確認後注文しました。部品の固定用穴の開口が1mm程度不足していたため固定ピンが挿入できず研削後交換完了しました。ブレーキの性能は問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする