曜日別特売
FDB339P プラチナム FERODO(フェロード) 05259415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FDB339P プラチナム FERODO(フェロード) 05259415
FDB339P プラチナム FERODO(フェロード) 05259415

プラチナム

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード05259415品番FDB339P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。
フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。
The No.1 Performance
一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

適合メーカーKAWASAKI/HYOSUNG適合ステンレス製/鋳鉄シリーズオーガニックグレードP(プラチナム)主な適合車種GPZ1100〈A1-A3〉(83~85)【F】、GPZ1100〈A1-A3〉(83~85)【R】、GPZ900R〈A1-A6〉(84~89)【F】、GPZ900R〈A1-A6〉(84~89)【R】、バルカン800(96~99)【F】、GPZ750 / F / R(84~86)【F】、GPZ750 / F / R(84~86)【R】、エリミネーター750(86)【F】、エリミネーター750(86)【R】、GPZ400 / F(83)【R】、GPZ400FⅡ(84~89)【R】、GPZ400R(85~88)【R】、エリミネーター400(86~87)【F】、バルカン400(90~92)【F】、バルカン / Ⅱ(95~98)【F】、GPZ250R(86)【F】、GPZ250R(86)【R】、KR250(84)【R】、エリミネーター250 / SE / LX(87~00)【F】/GA 300(98~)【F】他社参考品番(DAYTONA)79836他社参考品番(VESRAH)VD 426
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05258828
2021-05-02
用途: 消耗部品交換
株式会社SKK自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスが高いとても良いパッドだと思います。

対象商品 : 05259984
2019-04-25
用途: BMWバイクフロントブレーキパッドとして
わたなべ歯科医院

シンタードメタルパッドですので、効き、コントロル性も抜群です。雨の日も安心して乗ることができます。お勧めです。

対象商品 : 05258968
2018-11-07
用途: 趣味 ツーリング

発送も早く助かりました。30分位ブレーキ少し意識して慣らししました。
少しずつは、停まるようになりました。粉もでてなく良かったです。ローターも交換しないと自分のは、駄目ですけど半分以上使ったものより全然良いです。今度注文の時ローターもセットで注文しますー。また宜しくお願いします

1が参考にしています
対象商品 : 05258828
2019-01-05
用途: 二輪の外車に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

ぴったりで使いやすく、きれいな整備ができました。感謝です。」

1が参考にしています
対象商品 : 05258828
2018-03-30
用途: ブレーキ整備
石倉商会

いつもこれを使用しています。
コスト、効き、寿命のバランスが取れています。

対象商品 : 05259668
2018-07-10
用途: バイク交換用に購入
製造業

交換用に在庫用に購入しました、特に問題は無いように思います。
*商品と写真が違います

対象商品 : 05258828
2015-11-23
用途: バイクフロントディスクパット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品の価格を各社色々と調べたが御社の価格がいちばん安価でした、早速問題無く取り付け出来ました、また機会があったら利用したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05259835
2017-10-23
用途: BMW R80 Fブレーキパッド交換
有限会社 エイシーシステム設計製造業

FERODO部品の適合車の情報が確認できない。FERODOのホームページにて確認後注文しました。部品の固定用穴の開口が1mm程度不足していたため固定ピンが挿入できず研削後交換完了しました。ブレーキの性能は問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする