福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの フライパン・グリルパン
福井クラフトの フライパン・炒め鍋
四角サムギョププレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):390mm●サイズ(D):305mm●サイズ(H):35mm●材質:アルミニウム
注文コード
05259741
品番
92985790
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):390mm●サイズ(D):305mm●サイズ(H):35mm●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4711-17