適合メーカーHARLEY DAVIDSON/適合ステンレス製/鋳鉄シリーズオーガニックグレードP(プラチナム)主な適合車種XR 1200 X スポーツスター シリーズ(10~12)【R】、XR 1200 スポーツスター シリーズ(08~10)【R】、XL 50 50th Anniversary Sportster スポーツスター シリーズ(07~07)【R】、XL 1200 X - Forty Eight スポーツスター シリーズ(10~13)【R】、XL 1200 V - Seventy Two スポーツスター シリーズ(12~13)【R】、XL 1200 R Sportster Roadster スポーツスター シリーズ(04~08)【R】、XL 1200 N Nightster (Spoke wheel) スポーツスター シリーズ(08~12)【R】、XL 1200 L Sportster Low (Spoke Wheel) スポーツスター シリーズ(07~11)【R】、XL 1200 L Sportster Low (Cast Wheel) スポーツスター シリーズ(07~11)【R】、XL 1200 C Sportster Custom スポーツスター シリーズ(04~)【R】、XL 883 SPORTSTER R スポーツスター シリーズ(05~13)【R】、XL 883 R Roadster (Cast Wheel) スポーツスター シリーズ(11~13)【R】、XL 883 R Roadster スポーツスター シリーズ(10~11)【R】、XL 883 N Iron (Cast Wheel) スポーツスター シリーズ(11~13)【R】、XL 883 N Iron スポーツスター シリーズ(09~10)【R】、XL 883 L Superlow スポーツスター シリーズ(11~13)【R】、XL 883 L Low スポーツスター シリーズ(04~10)【R】、XL 883 C Sportster Custom スポーツスター シリーズ(04~08)【R】、XL 883 スポーツスター シリーズ(04~08)【R】/他社参考品番(VESRAH)VD 912