福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
槌目 ステンタンブラー マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(H):75mm●重量:63g●容量:90mL●材質:ステンレス
注文コード
05261369
品番
62163740
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(H):75mm●重量:63g●容量:90mL●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-63