福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
面彫角箸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):227mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●重量:17g●材質:ポリブチレンテレフタレート
注文コード
05263076
品番
30010970
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):227mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●重量:17g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4715-92