六角木目箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05263286 品番30010260
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):220mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):9mm●重量:16g●材質:ポリブチレンテレフタレート アズワン品番68-4716-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする