福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
六角木目箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05263320
品番
80601190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):205mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):8mm●重量:15g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4716-39