PBT24cm 天削先丸箸

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05266470 品番90022720
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):240mm●サイズ(D):5mm●サイズ(H):7mm●重量:20g●材質:ポリブチレンテレフタレート アズワン品番68-4720-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする