PBT27cm 面取角取箸

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●材質:ポリブチレンテレフタレート 注文コード05266531 品番90023760
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●材質:ポリブチレンテレフタレート アズワン品番68-4720-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする