福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
PBT27cm 面取角取箸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:24g●材質:ポリブチレンテレフタレート
注文コード
05266558
品番
90023780
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:24g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4720-77