京華チャンプ箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):180mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品 注文コード05267520 品番90023011
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):180mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品 アズワン品番68-4723-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする