木製耐熱 23cm 五角箸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05267565 品番90023026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品 アズワン品番68-4723-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする