木製耐熱 23cm 八角箸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4723-82 注文コード05267608 品番90042835
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品 アズワン品番68-4723-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする