福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
木製ディスプレー棚
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):565mm●サイズ(D):270mm●サイズ(H):790mm●材質:木製品
注文コード
05268561
品番
90034872
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):565mm●サイズ(D):270mm●サイズ(H):790mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4724-91