福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
まくら型えびす箸置き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):53mm●サイズ(D):15mm●サイズ(H):13mm●重量:6g●材質:アクリル樹脂
注文コード
05268798
品番
62163520
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):53mm●サイズ(D):15mm●サイズ(H):13mm●重量:6g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4725-22