福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
やすらぎスプーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05269830
品番
80602210
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(H):30mm●重量:6g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4726-76