やすらぎスプーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05269857 品番90021970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):135mm●サイズ(H):30mm●重量:6g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4726-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする