福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
お玉スプーン 17cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):172mm●サイズ(H):44mm●重量:15g●材質:ABS樹脂
注文コード
05270426
品番
48130600
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):172mm●サイズ(H):44mm●重量:15g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4727-51