1個のシリコン型で立体成形が可能です、オリジナリティ溢れるケーキ作りに活用してください、使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します 2007年にル・モンディアル・デ・ザール・シュクレで栄冠に輝き、2009年に史上最年少の23歳でクープ・ド・モンド優勝したジェローム・ドゥ・オリヴィラがデザインしたホールケーキ用シリコン型です。