イタリア人デザイナーによる洗練されたデザインの刷り込み型、お菓子や料理に添えると高級感を出すことが出来ます、完成品に真の付加価値を与えるため、細部まで考慮して設計されており、驚くほどのリアリズムと優れたデザインを備えています、使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します