グラマンド 300×200mm GGシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●成形サイズ:86×46×高さ21mm、〜20mL、10個取●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可●※焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします 注文コード05281660 品番GG033
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

イタリア人デザイナーによる洗練されたデザインの刷り込み型、お菓子や料理に添えると高級感を出すことが出来ます、完成品に真の付加価値を与えるため、細部まで考慮して設計されており、驚くほどのリアリズムと優れたデザインを備えています、使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します

仕様●成形サイズ:86×46×高さ21mm、〜20mL、10個取●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可●※焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします アズワン品番68-4750-51
注意
●※焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする