商品レビューを投稿する内容量1セット(2個)仕様●成形サイズ:100×120×高さ170mm、~200g●材質:PVC●※熱源の近くには置かないでください●※使用前・使用後はしっかり洗浄し、清潔な場所で保管してください注文コード05281809品番KT186
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
立体的な造形を前後に分割した3Dモールドで実現します、熟練の技術者が仕上げた金型により、なめらかで光沢のある仕上がりとなり、細かなデザインが強調されるためチョコレート愛好家を感動させる作品を作り上げることが出来ます
Pavoniの3Dチョコレートモールドは季節の楽しいエッセンスをお菓子作りに活かせるようにデザインされています。表面に複雑なデザインを施した美しい卵の形を成型出来ます。見た目が美しいだけでなく、味わい深く目を引くチョコレートエッグを作る事が出来ます。