曜日別特売
KT182 3Dチョコレートモールド エッグキット イースター 1セット 2個入 KTシリーズ pavoni 05281879

KT182 3Dチョコレートモールド エッグキット イースター 1セット 2個入 KTシリーズ pavoni 05281879
KT182 3Dチョコレートモールド エッグキット イースター 1セット 2個入 KTシリーズ pavoni 05281879
KT182 3Dチョコレートモールド エッグキット イースター 1セット 2個入 KTシリーズ pavoni 05281879
KT182 3Dチョコレートモールド エッグキット イースター 1セット 2個入 KTシリーズ pavoni 05281879

3Dチョコレートモールド エッグキット イースター 1セット 2個入 KTシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1セット(2個)仕様●成形サイズ:140×125×高さ250mm、~390g●材質:PVC●※熱源の近くには置かないでください●※使用前・使用後はしっかり洗浄し、清潔な場所で保管してください注文コード05281879品番KT182
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

立体的な造形を前後に分割した3Dモールドで実現します、熟練の技術者が仕上げた金型により、なめらかで光沢のある仕上がりとなり、細かなデザインが強調されるためチョコレート愛好家を感動させる作品を作り上げることが出来ます
Pavoniの3Dチョコレートモールドは季節の楽しいエッセンスをお菓子作りに活かせるようにデザインされています。表面に複雑なデザインを施した美しい卵の形を成型出来ます。見た目が美しいだけでなく、味わい深く目を引くチョコレートエッグを作る事が出来ます。

仕様●成形サイズ:140×125×高さ250mm、~390g●材質:PVC●※熱源の近くには置かないでください●※使用前・使用後はしっかり洗浄し、清潔な場所で保管してくださいアズワン品番68-4750-99
注意
●※熱源の近くには置かないでください●※使用前・使用後はしっかり洗浄し、清潔な場所で保管してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする