SWNA20 ステンレススープジャー 象印マホービン 05282020

※イメージ代表画像1

SWNA20 ステンレススープジャー 象印マホービン 05282020
SWNA20 ステンレススープジャー 象印マホービン 05282020
SWNA20 ステンレススープジャー 象印マホービン 05282020
SWNA20 ステンレススープジャー 象印マホービン 05282020
SWNA20 ステンレススープジャー 象印マホービン 05282020
SWNA20 ステンレススープジャー 象印マホービン 05282020
SWNA20 ステンレススープジャー 象印マホービン 05282020
SWNA20 ステンレススープジャー 象印マホービン 05282020

ステンレススープジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
レモンイエロー(YM)
注文コード
05282020
品番
SWNA20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ランチタイムでも食べごろ温度を長時間キープ!
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷効力が高い!飲み口部分からの放熱を抑える象印の独自技術「サーモリング構造」搭載。
保温効力:95℃の熱湯が6時間後でも62℃以上
保冷効力:4℃の冷水が6時間後でも10℃以下
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」 パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
食器洗い乾燥機対応 洗うのはたったの2点だけ!すべてのパーツ(せん・本体)が食洗機対応です。

色
レモンイエロー(YM)
容量(L)
0.2
本体質量(kg)
0.15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
7×7×10.5
保温効力(℃)
62以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
口径(Φcm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする