曜日別特売
MB-2804 グレービークックⅡ 着脱式グリルパン MBシリーズ 和平フレイズ 05283017

グレービークックⅡ 着脱式グリルパン MBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●材料の種類:鉄、表面加工/シリコン樹脂塗装●フライパン16cm●▼サイズ(約):幅18.5×奥行16×高さ3.1cm●▼重量(約):390g●角型フライパン14×18cm●▼サイズ(約):22×奥行15×高さ3.7cm●▼重量(約):570g●着脱ハンドル●▼サイズ(約):幅19×奥行3.3×高さ3.5cm●▼重量(約):150g●※お客様の手元へ届くまでの間のサビ防止のためにシリコン塗装が施されています。ご使用を重ねるごとに徐々に剥離してきますが、食品衛生法に適合しており、もしも体内に入ったとしても吸収されずに体外に排出されますので安心してご使用ください。注文コード05283017品番MB-2804
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

本格焼物調理が楽しめる鉄フライパンをもっと活用頂く為に、着脱ハンドル&コンパクトにすることでガスコンロやIHクッキングヒーター以外にも、オーブンや魚焼きグリルでも使えるようになりました。耐熱温度の高い鉄製だから焼物料理に適しています。ガスコンロ・IHクッキングヒーターだけでなく、ハンドルが外せるのでオーブンや魚焼きグリルにも使えて料理の幅が広がります。ハンドルが外せるからアツアツの美味しさをそのまま食卓に出せます。また場所をとらずにコンパクトに収納できます。オリジナルレシピ集付き。

仕様●材料の種類:鉄、表面加工/シリコン樹脂塗装●フライパン16cm●▼サイズ(約):幅18.5×奥行16×高さ3.1cm●▼重量(約):390g●角型フライパン14×18cm●▼サイズ(約):22×奥行15×高さ3.7cm●▼重量(約):570g●着脱ハンドル●▼サイズ(約):幅19×奥行3.3×高さ3.5cm●▼重量(約):150g●※お客様の手元へ届くまでの間のサビ防止のためにシリコン塗装が施されています。ご使用を重ねるごとに徐々に剥離してきますが、食品衛生法に適合しており、もしも体内に入ったとしても吸収されずに体外に排出されますので安心してご使用ください。アズワン品番68-5053-11
注意
●※お客様の手元へ届くまでの間のサビ防止のためにシリコン塗装が施されています。ご使用を重ねるごとに徐々に剥離してきますが、食品衛生法に適合しており、もしも体内に入ったとしても吸収されずに体外に排出されますので安心してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする