内容量1個
仕様●材質:本体/鉄(シリコン樹脂塗装)着脱ハンドル:フェノール樹脂●サイズ●▼フライパン16cm:約185×160×31mm●▼フライパン18cm:約205×180×40mm●▼フライパン20cm:約225×200×40mm●▼角型フライパン14×18cm:約220×150×37mm●▼着脱ハンドル:約190×33×35mm●重量●▼フライパン16cm:約390g●▼フライパン18cm:約380g●▼フライパン20cm:約440g●▼角型フライパン14×18cm:約570g●▼着脱ハンドル:約150g
注文コード05283035
品番MB-2806