曜日別特売
SGC サージカルチェア 背もたれ付き SGCシリーズ ナビス(アズワン) 05284521

サージカルチェア 背もたれ付き SGCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番8-448-01注文コード05284521品番SGC
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

フットペダルでスムーズに昇降可能です。座面と背もたれは独立しており、それぞれ個別に回転可能ですので、背もたれはアームレストとしても使用できます。アルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です(座面・背もたれのみ)。座った状態で背もたれを回転可能です。

仕様●仕様:リングなし●幅×奥行×高さ(mm):560×535×750~84●材質:座面・背もたれ/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り、脚部/スチール(クロームメッキ仕上げ)●座面サイズ:Φ360mm●座面高さ:510~605mm●キャスター:Φ50mmナイロン製●重量:10.8kgアズワン品番8-448-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする