ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 歩行関連
ナビス(アズワン)の 歩行器
歩行補助器 トール・ICUタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-677-01
注文コード
05285020
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):270×270×1155〜1800●重量(kg):約1.7●材質:ステンレス(SUS430)、ABS樹脂●支柱パイプ径:上部/Φ16mm、下部/Φ25mm●フック本数:4本
アズワン品番
8-677-01