LDA5LG60WT4 LED電球 60W相当 東京メタル 05286710

LED電球 60W相当LDA5LG60WT4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05286710
品番
LDA5LG60WT4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

省エネ、超寿命、電球色で全方向のLED電球です。断熱材施工器具使用不可

その他
調光不可、密閉器具対応、断熱材施工器具不可
質量(g)
76
消費電力(W)
5.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
55×98
口金
E26
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
光源色
電球色(3000K)
配光角度(°)
260
演色性(Ra)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする