らくらくあるくん低床型 ボンベ架付き・トールタイプ Rkun-TLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番9-1331-02 注文コード05286761 品番Rkun-TLBL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥92,980
販売価格(税別) 非課税商品
92,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。標準仕様に酸素ボンベ架を取り付けました。酸素ボンベを置いてもネスティングができます。低床型ベッド床上7cm対応の歩行補助器です。専用点滴棒(別売)を取り付けることができます。

仕様●色:ブルー●前幅(後幅)×奥行×高さ(mm):490(677)×668×900〜1220●材質:本体/スチール(ポリエステル塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻き●手摺内寸法:(幅)450×(奥行)280mm●対応ボンベ:300L、500L●ハンドルの高さ:900〜1220mm(ピッチ40mm・9段階)●キャスター:前輪/Φ100mm自在、後輪/Φ70mm固定(ストッパー無し)●耐荷重:約80kg●重量:約11.7kg アズワン品番9-1331-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする