ルミナエース LAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05287838 品番LA-100IR/LGA1-5L500N
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。
ハロゲンランプの近赤外線波長のみを出力する光源装置です。IR80フィルターを内蔵し、可視光を出さずに(800-1,100nm)の近赤外線を照射します。IR波長帯を利用する様々な用途、理化学実験、暗視観察、特殊画像処理などに適している光源装置です。

仕様●ストレートガイド付き●電源:AC100V-120V/200-240V±10%、50/60Hz●消費電力:130W(100Wランプ最大定格負荷時)●ランプ型式:JCR12V100W10H/IR・12V近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプ●平均寿命:1,000時間●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式●可変電圧範囲:DC3〜12V●光量可変範囲:2〜100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●内蔵フィルター:IR80フィルター内蔵●使用環境:使用温度範囲/0〜40℃、使用湿度範囲/20-80%RH(但し、結露無きこと)●使用ヒューズ:AC250VT4Aガラス管ヒューズ(Φ5.2×20mm)●機能:ランプON/OFF機能・光量調整リモート機能(制御電圧DC0-+5V MAX)・ランプ切れ検出機能(モニターLED付、ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●安全規格:PSE●サイズ(W×D×H):115×231×130mm (突起部除く寸法)●重量:約2.7kg●※ランプ寿命は参考値であり、保証値ではありません。●※ランプ供給3V以下でランプ切れ検出機能は作動しません。●ライトガイドは固定式ではなく、他の種類(2分岐、リング)も付け替え可能です。 アズワン品番66-0024-27
注意
●※ランプ寿命は参考値であり、保証値ではありません。●※ランプ供給3V以下でランプ切れ検出機能は作動しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする