ヤマダコーポレーション
ドレンカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
699-9654
注文コード
05288792
品番
DC-90S-W
参考基準価格(税別)
¥511,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
タンク容量90L(付属油面計最上位部)の大型車用オイルドレン(廃油受け)です。
大容量ながらも小回りの利くコンパクトサイズです。
地下ピット内や狭い場所でも容易に取り回してお使いいただけます。
用途
大型車用廃油受け
トラスコ品番
699-9654
幅(mm)
690
高さ(mm)
1573
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
757
タンク容量(L)
90
危険物の類別
非危険物
注意
※油面計以上に廃油を入れないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。