FM-12 マグネット式レベルセンサ JIS5K40A取付 ノーケン 05290718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式レベルセンサ JIS5K40A取付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05290718
品番
FM-12
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

・タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。。・用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。・高い信頼性と安全性。

用途
・横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。
仕様
電線投入口:G3/4相当
タイプ
A.B接点形
構造
IP44
取付寸法
JIS 5K 40A
耐衝撃性
100m/s2 MAX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする