※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーケン
クイックフロート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05290779
品番
FQ-8-10M
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
・液中浮遊物や粘度の影響を受けない・安定した動作・高い現場での適応性・高い信頼性
用途
・下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。
外径×高さH(Φmm×mm)
フロート:83×165
ケーブル長(m)
10
耐圧力(kPa)
200
最大使用電圧(V)
(AC)300、(DC)300
最大使用電流(A)
(AC)0.5、(DC)0.5
浮力(N)
フロート:約1.21
接点容量
(AC)50VA、(DC)50VA