※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーケン
マグネット式レベルセンサ R1 1/2取付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05290980
品番
FM-13-R1 1/2
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
・タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。。・用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。・高い信頼性と安全性。
用途
・横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。
仕様
電線投入口:G3/4相当
タイプ
基準形(ねじ込みタイプ)
構造
IP44
取付寸法
R1 1/2
耐衝撃性
100m/s2 MAX