FT-2A-10M チルトフロート ノーケン 05291016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チルトフロート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05291016
品番
FT-2A-10M
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

・センサ接点部にマイクロスイッチを採用・安定した動作・現場での高い適応性

用途
・上下水道処理設備や各種工場排水処理設備などのタンクやピットのポンプコントロールに最適。
タイプ
A接点
ケーブル長(m)
フロートケーブル:10
最小適合負荷
5mWただし5VDC以上
耐衝撃(m/s2)
500
耐圧力(kPa)
Max 200
最大使用電圧(V)
(AC)125、(DC)30
最大使用電流(A)
(AC)0.1、(DC)0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする