大阪高波
大阪高波の 電源(制御機器)
大阪高波の 変圧・変換
大阪高波の トランス
ダウントランス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
200-220-240
容量(VA)
500
注文コード
05294458
品番
ATD-0500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
電源用ダウントランス。
形状
HBZ
型式
単相複捲変圧器
質量(kg)
4.3
周波数(Hz)
50/60
定格
連続
端子形状
260 4P〜4P
出力電圧(V)
100-110-120
外形寸法D(mm)
MAX.108
外形寸法W(mm)
116±1
取付寸法(mm)
7×11(f×g)
入力電圧(V)
200-220-240
外形寸法H(mm)
111±1
冷却方式
乾式自冷
容量(VA)
500
取付寸法a(mm)
81±1
耐電圧(V/min)
1500
取付ピッチb(mm)
68±1.5