#6-4(327007) アコウ(根魚)仕掛 がまかつ Gamakatsu 05294638

#6-4(327007) アコウ(根魚)仕掛 がまかつ Gamakatsu 05294638
#6-4(327007) アコウ(根魚)仕掛 がまかつ Gamakatsu 05294638

アコウ(根魚)仕掛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
号数6
内容量1個注文コード05294638品番#6-4(327007)
販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

アコウの生息する底付近を効率よく狙うための2本胴突仕掛です

号数
6
ハリス
4
付属品
上下チチワ付20cm捨て糸 2本
全長
2.2 (捨て糸含む)
入数
2組
幹糸
7
捨糸
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする