がまかつ Gamakatsu
アコウ(根魚)仕掛
アコウの生息する底付近を効率よく狙うための2本胴突仕掛です
付属品
上下チチワ付20cm捨て糸 2本
全長
2.2 (捨て糸含む)
入数
2組
幹糸
7
捨糸
3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
ハリス
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05294638
#6-4(327007)
6
4
¥
819
¥
901
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05295557
#7-5(327014)
7
5
¥
819
¥
901
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください