大阪高波
大阪高波の 電源(制御機器)
大阪高波の 変圧・変換
大阪高波の トランス
電源トランス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05294643
品番
SIA-0035[R]
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
AC100VからAC6Vに落とす、単出力タイプの電源用ダウントランス。
形状
BHA
型式
単相複捲変圧器
質量(kg)
0.13
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.35
定格
連続
端子形状
ラグ
出力電圧(V)
6
外形寸法D(mm)
MAX.35
外形寸法W(mm)
53±1
取付寸法(mm)
3.5×4.5(f×g)
入力電圧(V)
100
外形寸法H(mm)
31.5±1
冷却方式
乾式自冷
容量(VA)
2.1
取付寸法a(mm)
45±1
耐電圧(V/min)
1500