電源トランス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05294677 品番 SIA-0200[R]
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

AC100VからAC6Vに落とす、単出力タイプの電源用ダウントランス。

形状BHA 型式単相複捲変圧器 質量(kg)0.45 周波数(Hz)50/60 電流(A)2 定格連続 端子形状ラグ 出力電圧(V)6 外形寸法D(mm)MAX.46 外形寸法W(mm)84±1 取付寸法(mm)4×7.5(f×g) 入力電圧(V)100 外形寸法H(mm)51±1 冷却方式乾式自冷 容量(VA)12 取付寸法a(mm)72.5±1 耐電圧(V/min)1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
自作安定化電源
教育・研究機関

配達も早く、確実に届きました。
商品も安定して作動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする