がまかつ Gamakatsu
アーマードF+プロ 大鮎張替仕掛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ハリス
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ハリス
3号
注文コード
05294742
品番
#8-0.4(745184)
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高感度・高強度なアーマード(R)F+プロを使用した大鮎仕掛
水中糸を6mとり荒瀬や深場の攻略が可能に。安心して大鮎と勝負できる仕掛です。水切れがよくさばきやすい仕掛です。
適合
水中糸(号):0.4 [アーマード(R)F+プロ]
接続
糸上(号) :3[ナイロン]
適合サイズ
25~35cm
ハリス
3号
全長
6.8m
サイズ(号)
6
入数
1組