アーマードF+プロ 大鮎張替仕掛

アーマードF+プロ 大鮎張替仕掛 - がまかつ GamakatsuアーマードF+プロ 大鮎張替仕掛 - がまかつ GamakatsuアーマードF+プロ 大鮎張替仕掛 - がまかつ GamakatsuアーマードF+プロ 大鮎張替仕掛 - がまかつ Gamakatsu

高感度・高強度なアーマード(R)F+プロを使用した大鮎仕掛
水中糸を6mとり荒瀬や深場の攻略が可能に。安心して大鮎と勝負できる仕掛です。水切れがよくさばきやすい仕掛です。

全長
6.8m
サイズ(号)
6
入数
1組
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
接続
適合サイズ
ハリス
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05294742#8-0.4(745184)水中糸(号):0.4 [アーマード(R)F+プロ]糸上(号) :3[ナイロン]25~35cm3号
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
05295277#8-0.2(745177)水中糸(号):0.2 [アーマード(R)F+プロ]糸上(号) :2[ナイロン]24~28cm2号
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする