#8-0.2(745177) アーマードF+プロ 大鮎張替仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295277

#8-0.2(745177) アーマードF+プロ 大鮎張替仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295277
#8-0.2(745177) アーマードF+プロ 大鮎張替仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295277
#8-0.2(745177) アーマードF+プロ 大鮎張替仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295277
#8-0.2(745177) アーマードF+プロ 大鮎張替仕掛 がまかつ Gamakatsu 05295277

アーマードF+プロ 大鮎張替仕掛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はハリスなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ハリス
2号
注文コード
05295277
品番
#8-0.2(745177)
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

高感度・高強度なアーマード(R)F+プロを使用した大鮎仕掛
水中糸を6mとり荒瀬や深場の攻略が可能に。安心して大鮎と勝負できる仕掛です。水切れがよくさばきやすい仕掛です。

適合
水中糸(号):0.2 [アーマード(R)F+プロ]
接続
糸上(号) :2[ナイロン]
適合サイズ
24~28cm
ハリス
2号
全長
6.8m
サイズ(号)
6
入数
1組

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする