がまかつ Gamakatsu
アコウ(根魚)仕掛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
号数
7
6
7
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05295557
品番
#7-5(327014)
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
アコウの生息する底付近を効率よく狙うための2本胴突仕掛です
号数
7
ハリス
5
付属品
上下チチワ付20cm捨て糸 2本
全長
2.2 (捨て糸含む)
入数
2組
幹糸
7
捨糸
3